歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶內螺紋的錐形銷,非硬化 DIN 7978,素面鋼,非硬化

DIN 7978 非硬化普通鋼
斜度銷-附內孔M6-類DIN7978-鋼-A-10X50

料號 024710 50
EAN 4045727587720
登入後的客戶價格
帶內螺紋的錐形銷,非硬化 DIN 7978,素面鋼,非硬化

料號 024710 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 7978 已撤銷且由 DIN EN ISO 8736 取代 (部分其他標稱長度變更)。
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
標稱直徑 (d1)

10 mm

長度 (l1)

50 mm

連接螺紋 (D)

M6

螺紋長度 (公制螺紋) (t1)

10 mm

孔深 (t2)

16 mm

規範

DIN 7978

成形

A

材料

表面

素色

版本

研磨, 非硬化

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊