帶內螺紋的錐形銷,非硬化 DIN 7978,素面鋼,非硬化
DIN 7978 非硬化普通鋼
斜度銷-附內孔M4-類DIN7978-鋼-A-6X30
料號
02476 30
EAN 4061975737748
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
DIN 7978 已撤銷且由 DIN EN ISO 8736 取代 (部分其他標稱長度變更)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 6 mm |
長度 (l1) | 30 mm |
連接螺紋 (D) | M4 |
螺紋長度 (公制螺紋) (t1) | 6 mm |
孔深 (t2) | 10 mm |
規範 | DIN 7978 |
成形 | A |
材料 | 鋼 |
表面 | 素色 |
版本 | 研磨, 非硬化 |
符合 ROHS 標準 | 是 |