透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
帶尖端的 DIN 7976 A2 普通型不鏽鋼,C 型六角頭自攻螺絲-DIN7976-C-A2-WS8-5,5X25
類似產品
料號 012255 25
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
5.5 mm
長度 (l1)
25 mm
頭高度 (k1)
4 mm
外擰動 (s1)
SW8
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
成形
C
DIN
7976
ISO
0 - 不適用
頭類型
六角頭
頭細節
螺紋類型
自攻螺紋
螺紋設計
全螺紋
螺紋成型
尖端形状
對角寬度 (e)
8.71 mm
效能聲明 (EU-CPR)
否
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
圓形連接件 CONI 2 1.65 公釐
MAXI Silver 平面式保險絲
多用途清潔液
壓接纜線接線頭,刀片式連接件,完全絕緣 PVC 絕緣
Tiomos M0 卡入式 125 鉸鏈
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 8.8,素面
銷衝孔,大尺寸 具備複合式塑膠手柄
平式鈍端銼刀 DIN 7261,A 形
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
一字螺絲起子 配備圓形桿身
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。