歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)

DIN 7976,鍍鋅鋼,C 形,具備尖端
六角鐵扳牙螺絲 鍍鋅 6.3X19MM

料號 011463 19
EAN 4011231173773

登入後的客戶價格
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)

料號 011463 19

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
標稱直徑 (d1)

6.3 mm

長度 (l1)

19 mm

頭高度 (k1)

4.8 mm

外擰動 (s1)

SW10

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

C

DIN

7976

ISO

0 - 不適用

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

螺紋類型

自攻螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋成型

0 - 不適用

尖端形状

C

產品類別

A

對角寬度 (e)

10.95 mm

效能聲明 (EU-CPR)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊