歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)

DIN 7976,鍍鋅鋼,C 形,具備尖端
六角鐵扳牙螺絲 鍍鋅 4.8X32MM

料號 011448 32
EAN 4011231173506

登入後的客戶價格
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)

料號 011448 32

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
標稱直徑 (d1)

4,8 mm

長度 (l1)

32 mm

頭高度 (k1)

3 mm

外擰動 (s1)

SW8

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

C

DIN

7976

頭類型

六角頭

螺紋類型

自攻螺紋

螺紋設計

全螺紋

尖端形状

C

產品類別

A

對角寬度 (e)

8,71 mm

效能聲明 (EU-CPR)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊