透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 7967 裸色 A4 不鏽鋼六角防鬆螺帽-DIN7967-A4-WS17-M10
類似產品
料號 030810
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋 (D)
M10
高度 (m1)
4 mm
外擰動 (s1)
SW17
DIN
7967
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
螺紋類型
公制螺紋
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
Multifix 管與緊固夾
帶 MX 齒設計的碳化鎢拉絲
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 麻花鑽頭分類 91 件式。
軟管夾 配備非對稱鎖
六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
鋁密封環,A 形
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。