透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
天然 DIN 7603 類似塑膠密封環WSH-SEAL-DIN7603-F.ESCORT-12,8X20,2
類似產品
料號 046412 20
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
Ford Escort(洩油塞)
內徑 (d1)
12.8 mm
外徑 (d2)
20.2 mm
厚度 (b)
2.1 mm
比較數字
Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991
材料
塑膠
適合汽車製造商
Ford
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
插入式棘輪 配備推入式方形座
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 2181
羔羊毛抛光墊,白色 適用於在大應力與風化漆面上進行專業拋光工作
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352
鏜孔扣環分類
特種安全氣囊套筒扳手
螺絲密封,自動定心
機器螺絲錐 HSCo 綠環通孔 DIN 371/376
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。