歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙擴口工具,汽車 適用於符合 DIN 74234 的 D-E-F 凸緣

汽車雙擴口工具
雙法蘭制動管

料號 071491 01

EAN 4011231723060

登入後的客戶價格
雙擴口工具,汽車 適用於符合 DIN 74234 的 D-E-F 凸緣

料號 071491 01
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
適用於乘用車煞車與離合器線路



可用於銅、鋼與鋁管

指示

轉動旋轉頭會設定各種銷大小。無需耗時切換銷。


偏心桿會將銷自動拉出凸緣。

最小管直徑

4,75 mm

最大管直徑

6 mm

雙擴口工具,汽車 適用於符合 DIN 74234 的 D-E-F 凸緣 包括:
適用於雙擴口工具的夾爪
1 x
適用於雙擴口工具的夾爪

CLMPJAW-F.DBFLARTL-4,75MM

數量: 1 x
適用於雙擴口工具的心軸
1 x
適用於雙擴口工具的心軸

PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION1-4,75MM

數量: 1 x
適用於雙擴口工具的心軸
1 x
適用於雙擴口工具的心軸

PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION2-(3/16IN-6)

數量: 1 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
小型截管器

管切刀-KOMPAKT-(3-16MM)

輕鬆切削鋁管、銅管和薄壁金屬管
x 1 數量
內部與外部去毛刺工具

管口去毛刺工具--D40MM

適用於為鋁、銅與軟鋼管去毛刺