歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 適用於帶重型夾緊套筒的螺絲 DIN 7349,A4 不鏽鋼

DIN 7349 裸色 A4 不銹鋼
平墊圈-DIN7349-A4-D6,4

料號 04129096
EAN 4057709706494

登入後的客戶價格
墊圈 適用於帶重型夾緊套筒的螺絲 DIN 7349,A4 不鏽鋼

料號 04129096

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量
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
適用於帶重型夾緊套筒的螺絲

適合螺紋

M6

內徑 (d1)

6.4 mm

外徑 (d2)

17 mm

厚度 (h1)

3 mm

規範

DIN 7349

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

適合

帶重型夾緊套筒的螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊