適用於帶重型夾緊套筒的螺絲
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合螺紋 | M20 |
內徑 (d1) | 21 mm |
外徑 (d2) | 44 mm |
厚度 (h1) | 8 mm |
規範 | DIN 7349 |
材料 | 鋼 |
維氏硬度,HV | 100 HV |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
適合 | 帶重型夾緊套筒的螺絲 |