歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 DIN 7349,鍍鋅鋼,藍色鈍化

WSH-DIN7349-200HV-(A2K)-D4,3

料號 04977004

EAN 4052703306787

登入後的客戶價格
墊圈 DIN 7349,鍍鋅鋼,藍色鈍化

料號 04977004

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於帶重型夾緊套筒的螺絲。
  • 200 HV 至 s ≤ 16 mm

  • 100 HV s ≥ 16 mm
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M4

內徑 (d1)

4,3 mm

外徑 (d2)

12 mm

厚度 (h1)

1,6 mm

規範

DIN 7349

材料

鋼

維氏硬度,HV

200 HV

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

是

適合

帶重型夾緊套筒的螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊