歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶重型夾緊套筒的螺絲墊圈 DIN 7349。鋼,素面。

DIN 7349 普通鋼 100HV/200HV
平墊圈-DIN7349-200HV-D8,4

料號 0497778
EAN 4052703307067

登入後的客戶價格
帶重型夾緊套筒的螺絲墊圈 DIN 7349。鋼,素面。

料號 0497778

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於帶重型夾緊套筒的螺絲

通知200 HV 至 s 小於/等於 6 公釐
100 HV s 大於 6 公釐
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
適合螺紋

M8

內徑 (d1)

8,4 mm

外徑 (d2)

21 mm

厚度 (h1)

4 mm

規範

DIN 7349

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

適合

帶重型夾緊套筒的螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊