歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 適用於帶重型夾緊套筒的螺絲,DIN 7349,鍍鋅鋼,藍色鈍化處理

DIN 7349 鍍鋅鋼 100 HV/200 HV 鍍鋅
平墊圈-DIN7349-100HV-A2K-D31,0

料號 049770030
EAN 4052703644049

登入後的客戶價格
墊圈 適用於帶重型夾緊套筒的螺絲,DIN 7349,鍍鋅鋼,藍色鈍化處理

料號 049770030

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於帶重型夾緊套筒的螺絲

通知

200 HV 至 s 小於/等於 6 mm


100 HV s 大於 6 mm

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M30

內徑 (d1)

31 mm

外徑 (d2)

68 mm

厚度 (h1)

10 mm

規範

DIN 7349

材料

維氏硬度,HV

100 HV

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

適合

帶重型夾緊套筒的螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊