銼刀切削的理想幾何 (理想切削角度、一致的齒高和間隔)
- 確保乾淨的工件表面,並避免耗時的重新處理。
- 協助順利移除碎屑,並防止工件刮傷。
- 以較低功率增強切削效能。高品質鋼材和徹底硬化確保長久的使用壽命。
- 錐形柄腳確保銼刀穩固安裝於手柄內。
通知
切削 1 - 粗糙;切削 2 - 中度;切削 3 - 精細
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
銼刀刀片長度 (L) | 300 mm |
寬度 (B) | 30 mm |
厚度 (S) | 8,7 mm |
銼刀切削 | 1 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!