歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

半圓銼刀 DIN 7261,E 形

E 型半圓銼刀
半圓形銼刀200X25X8.3MM 細CUT.3

料號 071461 42

EAN 4011231718592

登入後的客戶價格
半圓銼刀 DIN 7261,E 形

料號 071461 42

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

銼刀切削的理想幾何 (理想切削角度、一致的齒高和間隔)


  • 確保乾淨的工件表面,並避免耗時的重新處理。

  • 協助順利移除碎屑,並防止工件刮傷。

  • 以較低功率增強切削效能。高品質鋼材和徹底硬化確保長久的使用壽命。

  • 錐形柄腳確保銼刀穩固安裝於手柄內。
通知

切削 1 - 粗糙;切削 2 - 中度;切削 3 - 精細

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

銼刀刀片長度 (L)

200 mm

寬度 (B)

20 mm

厚度 (S)

6,7 mm

銼刀切削

3

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
銼刀手柄

銼刀柄(木質) 供長300MM銼刀用