歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平式鈍端銼刀 DIN 7261,A 形

扁銼刀,A 形
平銼刀150MMX20MMX5.0MM/中CUT.2

料號 071461 06

EAN 4045989854004

登入後的客戶價格
平式鈍端銼刀 DIN 7261,A 形

料號 071461 06

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

理想銼刀切削幾何 (理想切削角度,均勻齒高度與間隔)


  • 確保乾淨工件表面並消除耗時重工的需要。

  • 便於去除良好碎屑並防止刮傷工件。

  • 以降低的功率倍增切削效能。高品質鋼與徹底硬化可確保長使用壽命。

  • 錐形柄腳可確保銼刀牢固坐在手柄中。
通知

切削 1 - 粗;切削 2 - 中;切削 3 - 細

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

銼刀刀片長度 (L)

200 mm

寬度 (B)

20 mm

厚度 (S)

5 mm

銼刀切削

2

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
銼刀手柄

WU FILE HANDLE WOOD 120/250

銼刀手柄

銼刀柄(木質) 供長300MM銼刀用

銼刀手柄

銼刀柄(木質) 供長350MM銼刀用