理想銼刀切削幾何 (理想切削角度,均勻齒高度與間隔)
- 確保乾淨工件表面並消除耗時重工的需要。
- 便於去除良好碎屑並防止刮傷工件。
- 以降低的功率倍增切削效能。高品質鋼與徹底硬化可確保長使用壽命。
- 錐形柄腳可確保銼刀牢固坐在手柄中。
通知
切削 1 - 粗;切削 2 - 中;切削 3 - 細
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
銼刀刀片長度 (L) | 150 mm |
寬度 (B) | 16 mm |
厚度 (S) | 4 mm |
銼刀切削 | 3 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!