條式保險絲 DIN 72581
平式保險絲 DIN 72581
金屬保險絲條-DIN72581部件2-50A-41X11MM
料號 073150
EAN 4011231756976
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
DIN 72581-2
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
預熱塞、柴油引擎、交流發電機、啟動馬達、空調、自排變速箱、電動座椅
![]() | |
最大電流 | 50 A |
最大標稱電壓 | 32 V/DC |
最低/最高工作溫度 | -40 to 125 °C |
長度 x 寬度 (L x B) | 41 x 11 mm |
伸長孔寬度 | 5,5 mm |
材料 | 鋅 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!