歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

錐形擰入式加油脂嘴 DIN 71412,A 形,鋼,鍍鋅

DIN 71412 鋼,鍍鋅 A 形 H
黃油嘴-A-H1-(A3F)-8

料號 098647
EAN 4011231917759
登入後的客戶價格
錐形擰入式加油脂嘴 DIN 71412,A 形,鋼,鍍鋅

料號 098647

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

嵌入式加油脂嘴以過大尺寸製造。視材質而定,可能需要進行安裝測試。
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
嵌入式加油脂嘴僅適用於低壓。

規範

DIN 71412

成形

A,H1

材料

表面

鍍鋅

凸榫的直徑 (d1)

8 mm

長度 (l1)

15 mm

凸榫長度 (l2)

5.5 mm

孔直徑的參比值

8 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊