通知
DIN 7 已撤銷且由 DIN EN ISO 2338 取代 (變更長度定義和圓頂高度)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 12 mm |
長度 (l1) | 60 mm |
平頭高度 (c) | 1,8 mm |
規範 | DIN 7 |
材料 | 鋼 |
表面 | 普通 |
版本 | 非硬化 |
公差等位 | m6 |
符合 ROHS 標準 | 是 |