通知
DIN 6926 已經撤銷並且由 EN 1663 所取代。有一些有限的相似性 (具備細螺紋的螺母包含在 DIN EN 1666 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐 | 強度等級 12 已移除),(具備標準螺紋的螺母包含在 DIN EN 1663 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐 | 強度等級 12 已移除 | 強度等級 6 已新增)。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M5 |
高度 (h1) | 7,1 mm |
凸緣直徑 (dc) | 11,8 mm |
外擰動 (s1) | SW8 |
規範 | DIN 6926 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |