通知
DIN 6924 已經撤銷並且由 ISO 7040 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > 的 M36 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 對強度等級 5、8、10 有效)。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M8 |
高度 (m1) | 9.5 mm |
外擰動 (s1) | SW13 |
規範 | DIN 6924 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍鋅 |
鎖定裝置的操作原則 | 夾緊零件聚醯胺環 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |