歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶凸緣六角螺母 DIN 6923,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 6923 鋼 8 鍍鋅
六角法蘭螺帽-DIN6923-8-WS15-藍白鋅-M8

料號 037900008
EAN 4038898671411
登入後的客戶價格
帶凸緣六角螺母 DIN 6923,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 037900008

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 6923 已被撤銷,並以 EN 1661 取代。有一些相似性 (已移除細螺紋 | M10 的對邊寬已從 15 公釐變更至 16 公釐)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

高度 (h1)

8 mm

凸緣直徑 (dc)

17,9 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

DIN 6923

材料

性能等級

8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

版本

帶凸緣

DIN

6923

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊