帶凸緣六角螺母 DIN 6923,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
DIN 6923 鋼 8 鍍鋅
六角法蘭螺帽-DIN6923-8-WS15-藍白鋅-M10
料號 0379000010
EAN 4038898508502
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
DIN 6923 已被撤銷,並以 EN 1661 取代。有一些相似性 (已移除細螺紋 | M10 的對邊寬已從 15 公釐變更至 16 公釐)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M10 |
高度 (h1) | 10 mm |
凸緣直徑 (dc) | 21,8 mm |
外擰動 (s1) | SW15 |
規範 | DIN 6923 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
版本 | 帶凸緣 |
DIN | 6923 |