歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,A2-070 不鏽鋼,素面

DIN 6912 A2 普通型不鏽鋼

料號 00988 90

EAN 4050382253699

登入後的客戶價格
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 00988 90

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M8

長度 (l1)

90 mm

頭直徑 (dk)

13 mm

頭高度 (k1)

5 mm

規範

DIN 6912

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

擰動類型

帶鍵槽的六角承窩

內起子 (s1)

HS6

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊