歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,A2-070 不鏽鋼,素面

DIN 6912 A2 普通型不鏽鋼
圓柱頭內六角帶導向孔螺絲-DIN6912-A2/070-IH3-M4X16

料號 00984 16
EAN 4011231169325

登入後的客戶價格
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 00984 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1。
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
M4

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

7 mm

頭高度 (k1)

2,8 mm

規範

DIN 6912

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

擰動類型

帶鍵槽的六角承窩

內起子 (s1)

HS3

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊