歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 8.8,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)

DIN 6912 鋼 08.8 鍍鋅
圓柱頭內六角螺絲-DIN6912-08.8-IH10-(A2K)-M12X30

料號 008612 30
EAN 4045727831724

登入後的客戶價格
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 8.8,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)

料號 008612 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
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
M12

長度 (l1)

30 mm

頭直徑 (dk)

18 mm

頭高度 (k1)

7.5 mm

規範

DIN 6912

材料

性能等級

08.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

帶鍵槽的六角承窩

內起子 (s1)

HS10

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊