歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面

DIN 6912 普通鋼 010.9
圓柱頭內六角螺絲-DIN6912-010.9-IH8-M10X45

料號 010910 45
EAN 4045727884508

登入後的客戶價格
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面

料號 010910 45

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
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
M10

長度 (l1)

45 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

6,5 mm

規範

DIN 6912

材料

性能等級

010.9

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

擰動類型

帶鍵槽的六角承窩

內起子 (s1)

HS8

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊