歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

半圓扳手 DIN 6888,鋼,素面

DIN 6888 素面鋼 C45K
半圓鍵-DIN6888-C45K-5.0X6.5

料號 0410000565
EAN 4052712592027
登入後的客戶價格
半圓扳手 DIN 6888,鋼,素面

料號 0410000565

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

寬度 (b1)

5 mm

高度 (h1)

6.5 mm

長度 (l1)

15.72 mm

半徑 (r1)

16 mm

材料

表面

普通

DIN

6888

標稱直徑

5 mm

產品重量 (每個項目)

2.900 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊