歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鍵,厚型 DIN 6885,鋼,素面,AB 形

DIN 6885 鋼 AB 形
雙圓鍵-DIN6885-C45C-AB-4X4X12

料號 0410804012
EAN 4052703297177

登入後的客戶價格
鍵,厚型 DIN 6885,鋼,素面,AB 形

料號 0410804012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

寬度 (b1)

4 mm

高度 (h1)

4 mm

長度 (l1)

12 mm

材料

表面

普通

成形

AB

DIN

6885

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊