歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙圓鍵,厚型 DIN 6885,鋼 C 45 K,素面,A 形

DIN 6885 鋼,A 形
雙圓鍵-DIN6885-C45C-A-8X7X50

料號 0410080750
EAN 4061975284112

登入後的客戶價格
雙圓鍵,厚型 DIN 6885,鋼 C 45 K,素面,A 形

料號 0410080750

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量
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
寬度 (b1)

8 mm

高度 (h1)

7 mm

長度 (l1)

50 mm

材料

表面

素色

成形

A

DIN

6885

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊