歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈 DIN 6799,不鏽鋼,1.4568,分類

DIN 6799 1.4568 不鏽鋼,分類
E型扣環-DIN6799-1.4568-MG-4

料號 043154
EAN 4046777719581

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈 DIN 6799,不鏽鋼,1.4568,分類

料號 043154

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量
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
適合軸

4 mm

內徑 (d1)

4 mm

外徑 (d2)

5 mm

厚度 (s1)

0.7 mm

DIN

6799

材料

不銹鋼,1.4568

表面

普通

成形

0 - 不適用

ISO

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊