透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6799 鋼,磷酸鹽化E型扣環-DIN6799-(PHR)-D1,2
類似產品
料號 049012
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合凹槽直徑
1,2 mm
適合最小/最大軸
1.4-2 mm
內徑 (d1)
1,01 mm
外徑 (d2)
3,25 mm
厚度 (s1)
0,3 mm
DIN
6799
材料
鋼
表面
磷化
成形
RA
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
刷帶,粗糙
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
布襯砂帶 KGX KGX 適用於木工與金工
1/2 英吋與 1/4 英吋套筒扳手 組合中包含 59 件工具
鋸齒狀墊圈,內部鋸齒狀,J 形 DIN 6797,A2 不鏽鋼,素面
可用於汽車輕金屬輪框的黏重
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
防風雨密封劑 中性矽樹脂
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。