透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 049080
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合凹槽直徑
8 mm
適合最小/最大軸
9-12 mm
內徑 (d1)
6,52 mm
外徑 (d2)
16,3 mm
厚度 (s1)
1 mm
DIN
6799
材料
鋼
表面
磷化
成形
RA
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
刀片 適用於塑膠管剪
1/4 英吋與公制雙梅花棘輪扳手 適用於六角起子
剝線鉗 DIN ISO 5743
抛光片清潔刷
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
鏜孔扣環分類
壓鑄模固定器 DIN EN 22568 效能
熱收縮壓接刀片式連接件
具備前端負載的壓接工具
特別熔凝的鋁打磨頭分類,粉紅色 10 件式