透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6799 鋼,磷酸鹽化型扣環-DIN6799-(PHR)-D24,0
類似產品
料號 0490240
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合凹槽直徑
24 mm
適合最小/最大軸
25-38 mm
內徑 (d1)
21,88 mm
外徑 (d2)
44,6 mm
厚度 (s1)
2 mm
DIN
6799
材料
鋼
表面
磷化
成形
RA
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
彈簧開口銷 帶雙環,鍍鋅鋼
平墊圈 - 大型系列 ISO 7093-1 A4 素面不鏽鋼 200 HV
3/8 英吋反向桿棘輪,防塵
TIME-SERT® 螺紋套管
環螺栓 DIN 580,A2 不鏽鋼,素面,鍛造
汽車擋風玻璃雨刷 平式刷片 Exact Prime
鈑金螺母,1 型
六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅
具備長槓桿棘輪的棘輪帶
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。