透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 049090
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合凹槽直徑
9 mm
適合最小/最大軸
10-14 mm
內徑 (d1)
7,63 mm
外徑 (d2)
18,8 mm
厚度 (s1)
1,1 mm
DIN
6799
材料
鋼
表面
磷化
成形
RA
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,長型
1" 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
圓柱頭螺絲 帶六角承窩
保養與潤滑劑噴劑
平鑿 符合 DIN 6453
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40
熱收縮焊接分支連接件末端連接件 用於防塵防濕連接
FLY 車輛纜線
鉤環背板具有彈性 旋轉拋光機