透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 049060
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合凹槽直徑
6 mm
適合最小/最大軸
7-9 mm
內徑 (d1)
5,26 mm
外徑 (d2)
12,3 mm
厚度 (s1)
0,7 mm
DIN
6799
材料
鋼
表面
磷化
成形
RA
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
散熱器密封劑 適用於所有含冷卻系統,卻不具過濾器系統的引擎
DIN ISO 5749 邊刃鉗
1/4 英吋套筒扳手嵌件 公制,長型
密封環
wSafe® 2000 氣動空氣多埠分流管 DMV
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
FLRY 車輛纜線
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
端子退除器
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5