透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 049023
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合凹槽直徑
2,3 mm
適合最小/最大軸
3-4 mm
內徑 (d1)
1,94 mm
外徑 (d2)
6,3 mm
厚度 (s1)
0,6 mm
DIN
6799
材料
鋼
表面
磷化
成形
RA
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺帽,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,A4/035 不鏽鋼,素面
引擎油 TRIATHLON® 特級重負荷 10W-40
公制梅開扳手 採用 POWERDRIV®,11 件式
車身密封塞
固定器 適用於小型磨蝕材料
適用於空氣入口清潔劑的噴灑套組
TIGERFLEX 防切割手套 W-250 C 級
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
空調維修裝置 Coolius 1200 VAE
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO