透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6799 鋼,磷酸鹽化E型外環擋圈 內徑1.9厚度-(PHR)-0.54MM
類似產品
料號 049019
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合凹槽直徑
1,9 mm
適合最小/最大軸
2.5-3 mm
內徑 (d1)
1,61 mm
外徑 (d2)
4,8 mm
厚度 (s1)
0,5 mm
DIN
6799
材料
鋼
表面
磷化
成形
RA
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
無孔黏扣式薄膜砂紙 AM LINE (綠色)
適用於 SR 952 的密封件 Sundström R01-3011
系統材料盒 4.4.2
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
橡膠罩固定器 適用於帆布緊固件
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
棒形套筒扳手 公制,直式
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。