歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈 適用於軸 DIN 6799,磷化鋼

DIN 6799 鋼,磷酸鹽化
E型外環擋圈 內徑15/厚度-(PHR)-1.55MM

料號 0490150

EAN 4011231411691

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈 適用於軸 DIN 6799,磷化鋼

料號 0490150

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合凹槽直徑

15 mm

適合最小/最大軸

16-24 mm

內徑 (d1)

12,61 mm

外徑 (d2)

29,4 mm

厚度 (s1)

1,5 mm

DIN

6799

材料

表面

磷化

成形

RA

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊