歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈 適用於軸,DIN 6799,不鏽鋼 1.4122

DIN 6799 1.4122 不鏽鋼
E型扣環-DIN6799-1.4122-D5,0

料號 0431015

EAN 4038898549130

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈 適用於軸,DIN 6799,不鏽鋼 1.4122

料號 0431015

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合凹槽直徑

5 mm

適合最小/最大軸

6-8 mm

內徑 (d1)

4,11 mm

外徑 (d2)

11,3 mm

厚度 (s1)

0,7 mm

DIN

6799

材料

不銹鋼,1.4122

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊