使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]()  | |
適合凹槽直徑  | 12 mm  | 
適合最小/最大軸  | 13-18 mm  | 
內徑 (d1)  | 10,45 mm  | 
外徑 (d2)  | 23,4 mm  | 
厚度 (s1)  | 1,3 mm  | 
DIN  | 6799  | 
材料  | 鋼  | 
表面  | 磷化  | 
成形  | RA  | 
符合 ROHS 標準  | 是  |