歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拉力墊圈 適用於螺絲連接 DIN 6796,A4 素面不鏽鋼

DIN 6796 裸色 A4 不銹鋼

料號 04320012
EAN 4050642946620

登入後的客戶價格
拉力墊圈 適用於螺絲連接 DIN 6796,A4 素面不鏽鋼

料號 04320012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M12

內徑 (d1)

13 mm

外徑 (d2)

29 mm

高度 (h1)

3,95 mm

厚度 (s1)

3 mm

規範

DIN 6796

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

適合

螺絲連接,性能等級 8.8 與 10.9

鎖定功能

埋置鎖定裝置

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊