歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拉力墊圈 DIN 6796,A2 不鏽鋼,素面,適用於螺絲連接

DIN 6796 A2 普通型不鏽鋼
張力墊圈-DIN6796-A2-D17,0

料號 04310016
EAN 4038898250814

登入後的客戶價格
拉力墊圈 DIN 6796,A2 不鏽鋼,素面,適用於螺絲連接

料號 04310016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
適合螺紋

M16

內徑 (d1)

17 mm

外徑 (d2)

39 mm

高度 (h1)

5.25 mm

厚度 (s1)

4 mm

規範

DIN 6796

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

適合

螺絲連接,性能等級 8.8 與 10.9

鎖定功能

埋置鎖定裝置

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊