歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拉力墊圈 適用於螺絲連接 DIN 6796,彈簧鋼 C60,機械施用鋅塗層

DIN 6796 機械施用鋅塗層 C60 彈簧鋼
WSH-SPG-DIN6796-(MZP)-D8,4

料號 041318

EAN 4011231364089

登入後的客戶價格
拉力墊圈 適用於螺絲連接 DIN 6796,彈簧鋼 C60,機械施用鋅塗層

料號 041318

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

彈簧墊圈是使用設定來抵消螺絲連接鬆動的共應力構件。這是透過高度恢復力保持連接中的預加拉力來實現

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M8

內徑 (d1)

8,4 mm

外徑 (d2)

18 mm

高度 (h1)

2,6 mm

厚度 (s1)

2 mm

規範

DIN 6796

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

適合

螺絲連接,性能等級 8.8 與 10.9

鎖定功能

埋置鎖定裝置

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊