歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拉力墊圈 適用於螺絲連接 DIN 6796,彈簧鋼 C60,機械施用鋅塗層

DIN 6796 機械施用鋅塗層 C60 彈簧鋼
WSH-SPG-DIN6796-(MZP)-D10,5

料號 0413110

EAN 4011231363907

登入後的客戶價格
拉力墊圈 適用於螺絲連接 DIN 6796,彈簧鋼 C60,機械施用鋅塗層

料號 0413110

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

彈簧墊圈是使用設定來抵消螺絲連接鬆動的共應力構件。這是透過高度恢復力保持連接中的預加拉力來實現

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10,5 mm

外徑 (d2)

23 mm

高度 (h1)

3,2 mm

厚度 (s1)

2,5 mm

規範

DIN 6796

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

適合

螺絲連接,性能等級 8.8 與 10.9

鎖定功能

埋置鎖定裝置

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊