彈簧墊圈是使用設定來抵消螺絲連接鬆動的共應力構件。這是透過高度恢復力保持連接中的預加拉力來實現
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
適合螺紋 | M16 |
內徑 (d1) | 17 mm |
外徑 (d2) | 39 mm |
高度 (h1) | 5,25 mm |
厚度 (s1) | 4 mm |
規範 | DIN 6796 |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
適合 | 螺絲連接,性能等級 8.8 與 10.9 |
鎖定功能 | 埋置鎖定裝置 |