透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
帶梣木手柄的 DIN 6475 石匠鎚重力鎚–總重1250公克
類似產品
料號 0715732125
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
鎚重
1250 g
長度 (L)
260 mm
重力鎚替換木柄握把-DIN5135A-(1,1-1, (0715 732 100
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
PP 工具盒 帶多個可拆卸隔板與一個卸除式嵌件
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
保險銷
具備 H 槽頭的 C 形沉頭自攻螺絲 DIN 7983,鋼,鍍鋅黑色 (A2S),具備 H 十字槽。
3/8 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9
全螺紋六角頭螺栓
彈簧開口銷 具備單環。鍍鋅鋼,藍色鈍化
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。