歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱銷,硬化 DIN 6325,鋼,裸面

DIN 6325 硬化普通鋼

料號 025204 60

EAN 4024835917933

登入後的客戶價格
圓柱銷,硬化 DIN 6325,鋼,裸面

料號 025204 60

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

公差等級 m6,硬化 (硬度 60 +/-2 HRC)
通知

DIN 6325 已撤銷且由 DIN EN ISO 8734 取代 (圓頂形及高度的變更,零件的標稱長度變更)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

4 mm

長度 (l1)

60 mm

規範

DIN 6325

材料

表面

普通

版本

硬化

洛氏硬度,HRC

60 HRC

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊