公差等級 m6,硬化 (硬度 60 +/-2 HRC)
通知
DIN 6325 已撤銷且由 DIN EN ISO 8734 取代 (圓頂形及高度的變更,零件的標稱長度變更)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
標稱直徑 (d1) | 1,5 mm |
長度 (l1) | 10 mm |
規範 | DIN 6325 |
材料 | 鋼 |
表面 | 普通 |
版本 | 硬化 |
洛氏硬度,HRC | 60 HRC |
公差等位 | m6 |
符合 ROHS 標準 | 是 |